VHS40-N04B-KRZ V Series(VHS40) SMC 43537795

V Series(VHS40)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43537795 品番VHS40-N04B-KRZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,550
この商品は254種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(N) NPT 管接続口径(04) 1/2 材質ハンドル/ボンネット:(B) アルミ ボディサイズ40 ハンドル色(K) 黒色 流れ方向(R)右→左 設定圧力単位(Z) 製品銘板の単位表記はpsi

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする