カネ大白木屋
カネ大白木屋の テーブルウェア(卓上備品・食器)
カネ大白木屋の グラス・食器・カトラリー
カネ大白木屋の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
粉引ハケ巻深ボール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
直径(Φmm)
174
注文コード
43542644
品番
0485-0097
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,900
この商品は
直径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
磁器
直径(Φmm)
174
高さ(mm)
90
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
サイズ
5.5寸