カネ大白木屋
カネ大白木屋の テーブルウェア(卓上備品・食器)
カネ大白木屋の 卓上備品・テーブルウェア
カネ大白木屋の カスター・卓上用調味料入れ
朱赤口切カメ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
800
注文コード
43544184
品番
0854-0017
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,600
この商品は
容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
陶器
容量(mL)
800
サイズ(号)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×105×110