カネ大白木屋
カネ大白木屋の テーブルウェア(卓上備品・食器)
カネ大白木屋の グラス・食器・カトラリー
カネ大白木屋の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
紫檀丼
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43544963
品番
1016-6031
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
漆器
直径(Φmm)
140
高さ(mm)
85
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
サイズ
4.6寸