Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンマー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 樹脂ハンマー(プラスチックハンマー)
シンプレックス・スレッジハンマー
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43545189
品番
3009.081
参考基準価格(税別)
¥38,851
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
鋳造ハウジング、ヒッコリー製ハンドル。
頭径(Φmm)
80
用途
強い打撃力が必要な板金作業。金型製造、プラント建設、自動車・トラック産業の組み立て・修理・保守作業
材質
インサート:ソフトメタル、シルバー、硬、耐熱性 ハウジング:鋳鉄製ハウジング ハンドル:木製
質量(g)
4250
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※部品を交換して再度組み立てる際には、既定の締付モーメント(カタログご確認)でボルトの締付作業を行ってください。安全のため、ハルダーの純正部品のみご使用ください。