Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンマー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 樹脂ハンマー(プラスチックハンマー)
シンプレックス用ハウジング 可鍛鋳鉄製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43545198
品番
3011.080
参考基準価格(税別)
¥10,238
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
頭径(Φmm)
80
質量(g)
1785
付属品
ボルト、ナット、ばね座金
用途
材料の耐衝撃性が高く、またハンドルの根元を保護する形状のため、長年にわたってオールラウンダーとして使用できる。さらに、材料の特性から、騒音や振動を抑える働きもある。騒音と振動の抑制効果、堅牢で割れない、ハンドル保護部を一体化、耐久性のある粉体塗装。
材質
ハウジング:鋳鉄製ハウジング
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※部品を交換して再度組み立てる際には、既定の締付モーメント(カタログご確認)でボルトの締付作業を行ってください。安全のため、ハルダーの純正部品のみご使用ください。