シンプレックスハンマー TPEミディアム(グレー)/スーパープラスティック(白)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43545505 品番 3037.030
参考基準価格(税別)¥6,176 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドルとの組み合わせ。

頭径(Φmm)30 用途造園、敷石の敷設、木工、家具の製作、窓・ドアの製作 材質インサート:TPEミディアム、グレー、打痕が付きにくい、中硬/スーパープラスティック、白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性 ハウジング:鋳鉄製ハウジング ハンドル:木製 質量(g)332 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※部品を交換して再度組み立てる際には、既定の締付モーメント(カタログご確認)でボルトの締付作業を行ってください。安全のため、ハルダーの純正部品のみご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする