シンプレックスハンマー TPEソフト(青)/TPEミディアム(グレー)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43545986 品番 3113.030
参考基準価格(税別)¥8,847 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

アルミ製ハウジングと高級木製ハンドルとの組み合わせ。

頭径(Φmm)30 用途軽量でデリケートな部品の位置決めや調整、部品の組み付け、家具製造、床タイルの敷設 材質インサート:TPEソフト、青、打痕が付きにくい、ソフト/TPEミディアム、グレー、打痕が付きにくい、中硬 ハウジング:アルミニウム ハンドル:木製 質量(g)185 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※部品を交換して再度組み立てる際には、既定の締付モーメント(カタログご確認)でボルトの締付作業を行ってください。安全のため、ハルダーの純正部品のみご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする