※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンマー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 樹脂ハンマー(プラスチックハンマー)
シンプレックスハンマー用替ヘッドΦ50(取付け部Φ40)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43546573
品番
3207.051
参考基準価格(税別)
¥3,435
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
スーパープラスティック、白。
頭径(Φmm)
50
用途
傷つきやすい箇所での打ち付け作業、軽い部品の位置決め
材質
インサート:スーパープラスティック、白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性
質量(g)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
データシート(0.14MB)
注意
※部品を交換して再度組み立てる際には、既定の締付モーメント(カタログご確認)でボルトの締付作業を行ってください。安全のため、ハルダーの純正部品のみご使用ください。