Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 整備補助用品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の マグネット収納
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の マグネットホルダー
マグネットホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43546607
品番
3688.002
参考基準価格(税別)
¥4,791
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
マグネットマウントは、エアガン、ケーブル、ホース掛けとして多目的に使用できます
色
ブルー
用途
本製品の磁石は、強力な保持力で鉄製の壁等に密着します。ラバーでコーティングされているので、接触面を傷つけることはありません
材質
マグネット:永久磁石 本体:プラスティック
質量(g)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応