シンプレックススレッジハンマー 強化型ハウジングスーパープラスティック(白)/ソフトメタル(シルバー)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43546625 品番 3707.081
参考基準価格(税別)¥49,694 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。

頭径(Φmm)80 用途造園やガーデニング、敷石の敷設、歩道縁石の施工、塀・垣根の施工、くさびの打ち込み、足場の組み立て、テントの設営、板金加工、プレハブ住宅の設営、木工、チェンソーによる伐倒作業等に。 材質インサート:スーパープラスティック、白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付 質量(g)3480 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※部品を交換して再度組み立てる際には、既定の締付モーメント(カタログご確認)でボルトの締付作業を行ってください。安全のため、ハルダーの純正部品のみご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする