Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンマー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 樹脂ハンマー(プラスチックハンマー)
シンプレックスグラスファイバー製ハンドル
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
頭径(Φmm)
40/50
注文コード
43547754
品番
3844.040
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥6,737
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
この商品は
頭径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
強化鋳鉄ハウジング、ゴムグリップ付。
頭径(Φmm)
40/50
質量(g)
220
用途
強化型鋳鉄製ハウジングとの組み合わせで、非常に大きな打撃力を得られる。握りやすい形状で滑りにくいグリップ、水分に影響されにくい材質 グラスファイバー製ハンドルは強化型鋳鉄製ハウジングとのみ組み合わせ可能!
材質
ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※部品を交換して再度組み立てる際には、既定の締付モーメント(カタログご確認)でボルトの締付作業を行ってください。安全のため、ハルダーの純正部品のみご使用ください。