Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンマー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 樹脂ハンマー(プラスチックハンマー)
シンプレックスグラスファイバー製ハンドル
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43547763
品番
3844.060
参考基準価格(税別)
¥7,932
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
強化鋳鉄ハウジング、ゴムグリップ付。
頭径(Φmm)
60
質量(g)
400
用途
強化型鋳鉄製ハウジングとの組み合わせで、非常に大きな打撃力を得られる。握りやすい形状で滑りにくいグリップ、水分に影響されにくい材質 グラスファイバー製ハンドルは強化型鋳鉄製ハウジングとのみ組み合わせ可能!
材質
ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※部品を交換して再度組み立てる際には、既定の締付モーメント(カタログご確認)でボルトの締付作業を行ってください。安全のため、ハルダーの純正部品のみご使用ください。