36Vコードレスディスクグラインダブレーキ付(180mm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 43547973 品番 G3618DA(NN)
参考基準価格(税別)¥47,700 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

高効率なブラシレスモーターと高出力なマルチボトル蓄電池搭載により、AC製品並みのハイパワーを実現しました。
コードレスで取り回しよく切断、筋付け作業に最適です。
安全性の向上ブレーキ機能付き
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

バッテリー電圧(V)36/18 バッテリー容量(Ah)4.0/8.0 充電時間(分)約40 砥石寸法(Φmm)外径180 砥石寸法(Φmm)穴径22 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3200(オートオード時)、5300(全速モード時) 研削砥石寸法(mm)(厚さ)3.1〜3.7(レジノイドフレキシブルトイシ)、6(レジノイドトイシ) 付属品スパナ、六角棒スパナ、防振型サイドハンドル、電池カバー 質量(kg)4.7(蓄電池素着時) 電圧(V)36/18 砥石径(Φmm)180 モーター直流ブラシレスモーター 機能オートモード、過負荷保護、キックバック軽減システム、再起動防止、ソフトスタート、2アクショントリガスイッチ、防じん・防滴構造 使用電池マルチボトル蓄電池(残量表示付) 作業量(目安)【1充電当たり】Lアングル鋼切断:約18本、モルタウ筋付け:約3.2m 蓄電池形名BSL 36B18 充電器形名UC 18YDL(冷却機能付) アズワン品番65-2006-89 全長×全高(mm)531×80(トイシ含まず)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする