曜日別特売
VM120U-01-06SA V Series(VM120U) SMC 43548453

 

VM120U-01-06SA V Series(VM120U) SMC 43548453
VM120U-01-06SA V Series(VM120U) SMC 43548453

V Series(VM120U)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ポート数(2)2ポート接続口径(01)R1/8注文コード43548453品番VM120U-01-06SA
参考基準価格(税別)¥4,290販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
ポート数(2)2ポート接続口径(01)R1/8アクチュエータの種類(06)ローラプランジャボディオプション(U)下面取付用ねじ付配管方向(0)横配管-押棒タイプ(長)アクチュエータ追記号(S)ローラ材質、硬化鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする