KHK(小原歯車工業)
MAR マウント軸
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
43548829
品番
MAR4
参考基準価格(税別)
¥17,960
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
12
寸法D(mm)
27
寸法F(mm)
30
寸法c(mm)
40.2
寸法e(mm)
41.4
寸法g(mm)
71.4
寸法i(mm)
24
寸法j(mm)
M8×10
タイプ
チョッカク
D
22