※ストレートタイプ
KHK(小原歯車工業)
MAS マウント軸
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
43548856
品番
MAS1.5
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
12
寸法D(mm)
27
寸法F(mm)
44
寸法H(mm)
M10
寸法c(mm)
15.2
寸法e(mm)
16.4
寸法g(mm)
60.2
寸法i(mm)
15
タイプ
ストレート
D
34.2