CXS2M32TF-120-M9NAS デュアルロッドシリンダ CXS2M32TF SMC 43551666

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください

CXS2M32TF-120-M9NAS デュアルロッドシリンダ CXS2M32TF SMC 43551666
CXS2M32TF-120-M9NAS デュアルロッドシリンダ CXS2M32TF SMC 43551666
CXS2M32TF-120-M9NAS デュアルロッドシリンダ CXS2M32TF SMC 43551666
CXS2M32TF-120-M9NAS デュアルロッドシリンダ CXS2M32TF SMC 43551666

デュアルロッドシリンダ CXS2M32TF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード43551666品番CXS2M32TF-120-M9NAS
参考基準価格(税別)¥29,040販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ダブルピストンにより推力2倍
デュアルロッドにより不回転精度±0.1°
許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍)
最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍)
最大標準ストロークを拡大
取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり

ストローク(mm)シリンダー:120クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型オートスイッチ個数1ケポートねじの種類G1/8オートスイッチ適合M9NA
関連資料:カタログ(4.2MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする