※9-M12-2-VNB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの 汎用流体制御用バルブ
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB102A)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(8A) 1/4
ねじの種類
(F) G
ブラケット
(-) なし
注文コード
43563747
品番
VNB102A-F8A
参考基準価格(税別)
¥7,480
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ねじの種類・ブラケット
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
パイロット式
ポート数
2
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(8A) 1/4
ブラケット
(-) なし
型式
VNB1
切換方式
(2) N.O. 1 MPa - Φ7
材質(シール)
(A) NBRシール
CADデータダウンロード