※9-M12-2-VNB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB112A)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(4) AC220 50/60Hz 管接続口径(8A) 1/4 ねじの種類(-) Rc 注文コード43564666 品番VNB112A-8A-4DB
参考基準価格(税別)¥11,720 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は定格電圧・管接続口径・ねじの種類など23種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(8A) 1/4 ポート数2 ねじの種類(-) Rc 定格電圧(V)(4) AC220 50/60Hz 作動方式パイロット式 型式VNB1 リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ7 材質(シール)(A) NBRシール ブラケット(-) なし 手動操作方式(B) ロック式B形(要工具形) CE-対応品(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする