※9-M12-2-VNB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの 汎用流体制御用バルブ
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB201A)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(15A) 1/2
ねじの種類
(T) NPTF
ブラケット
(-) なし
注文コード
43566784
品番
VNB201A-T15A
参考基準価格(税別)
¥8,970
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ねじの種類・ブラケット
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(15A) 1/2
ポート数
2
ねじの種類
(T) NPTF
作動方式
パイロット式
ブラケット
(-) なし
型式
VNB2
切換方式
(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15
材質(シール)
(A) NBRシール
CADデータダウンロード