※9-M12-2-VNB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB201B)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(15A) 1/2 ねじの種類(N) NPT ブラケット(-) なし 注文コード43566942 品番VNB201B-N15A
参考基準価格(税別)¥10,010 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は管接続口径・ねじの種類・ブラケット5種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(15A) 1/2 ポート数2 ねじの種類(N) NPT 作動方式パイロット式 ブラケット(-) なし 型式VNB2 切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15 材質(シール)(B) FKMシール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする