※9-M12-2-VNB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの 汎用流体制御用バルブ
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB201BL)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43566985
品番
VNB201BL-N15A-B
参考基準価格(税別)
¥10,840
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
作動方式
パイロット式
ポート数
2
ねじの種類
(N) NPT
管接続口径
(15A) 1/2
型式
VNB2
切換方式
(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15
材質(シール)
(B) FKMシール
ブラケット
(B) ブラケット付
CADデータダウンロード