伐倒用アルミクサビ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43572306 品番No.AL25
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アルミ合金を採用した伐倒用クサビです。金属製で耐久性や打ち込み時の打感に優れ、鉄クサビよりも大幅に軽量です。

用途伐倒用クサビ。 種別クサビ AL25 シルバー 幅(cm)4.5 長さ(cm)21.5 厚さ(cm)3.0(根元部)
注意
過度の力で打ち込みを行わない。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43572297
2024-02-29
用途:
林業伐採時
農・林・水産業

広葉樹伐採でプラスチッククサビを使ってたけど木によって入ったり入らなかったりして鉄クサビを使ってて鉄クサビはプラスチッククサビより入りが良いけど重いので長い距離を持ち歩くのに疲れてたので鉄クサビに代わるやつを探してて普通のクサビより値段が高いけどアルミクサビを試しに1個買ってみて他に持ってるクサビを全部比較してみたらアルミクサビは軽くて食い込みも良くて一番良かったので思い切って後3個注文しました。到着が楽しみです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする