サンキューテクノス
サンキューテクノスの 制御機器・PLC・リレー
サンキューテクノスの リレー
サンキューテクノスの リレーソケット
ソケット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43573015
品番
S8-403B-00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
リード線はんだ付けタイプ
8ピンUSソケットです。
リード線はんだ付けタイプです。
フランジ付きです。
極数
8
用途
計測機器など
仕様
コンタクトセックス:Female
形状
外観:ストレート
接続方法
リード線はんだ付けタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応