HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 水質検査器
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 水質検査用水質計
Checker HC(六価クロム)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43574695
品番
HI 723
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確
測定項目は1機種につき1項目
手のひらサイズで持ち運びに大変便利
別売りの標準液を使えば数値の検証が可能
大きくて見やすい液晶画面
自動電源オフ
用途
手のひらサイズの "Checker HC" シリーズ 六価クロムの測定に
試薬キットに代わるデジタル測定機です。目視検査ではないので誰が測定
しても同じ結果が得られます。また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち
運べます。操作ボタンも1つだけで扱いはとても簡単。
高精度の測定が驚きの価格で大変身近になりました。
セット内容
本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、
取扱説明書、ケース
測定範囲
0〜999ppb
質量(g)
64
電源
単四アルカリ電池1個
測定項目
高濃度六価クロム
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
81.5×61.0×37.5
精度
±5ppb ±測定値の4% @25℃
分解能
1ppb
光源
発光源:LED (525nm)、受光部:シリコンフォトセル
電源自動OFF
10分間の未使用後
使用環境温度(℃)
0〜50(相対湿度95%以下 結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応