水質検査計 Checker HC

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43574729 品番 HI 701
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

試薬キット・比色板に代わるデジタル測定機、CheckerHC(チェッカーHC)が新登場。
目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。本体はとてもコンパクト。手のひらサイズ&重さもたった64gで、ポケットにも無理なく入ります。タテ81.5mm×ヨコ61mm(タバコ箱と同等)、持ち運びに最適です。
操作ボタンも1つだけ、と、取り扱いはとても簡単なので、現場でもすぐに使用できます。
試薬キット・比色板での測定結果のばらつきに不満があっても、価格的にデジタル測定器を導入できなかったお客様に最適の水質測定器です。
精度の高い測定が驚きの価格でここまで身近になりました。

測定項目遊離塩素 測定範囲0.00〜2.50ppm(mg/L) 分解能0.01ppm(mg/L) 精度測定値の±3%±0.03ppm(mg/L)@25℃ 仕様発光源/LED@525nm、受光部/シリコンフォトセル 電源単四アルカリ電池×1 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61×37.5 付属品測定用ガラスセル2組、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1個、テスト用試薬6回分、保護ケース、取扱説明書 質量(g)64 用途水道水/飲料水、井戸水、プール/お風呂、ビル/施設管理などの低濃度遊離塩素測定 機能自動電源OFF/2分間の未使用後および測定終了の2分後 使用環境条件0〜50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと) 測定原理DPD法 アズワン品番1-2724-01 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

水質検査計の使用方法
この動画は、10人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:193

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43574729
2023-06-29
用途:
水道水の残留塩素濃度測定
サービス業

測定結果が出るのに少し時間がかかりすぎる。小数点以下二桁までわかるのは良い・

対象商品:
11094387
2019-07-21
用途:
専用水道の残留塩素検査

簡単な操作で計測でき、デジタル表示なので誰でも正確で確実な数値を得られる。

対象商品:
11094396
2018-09-01
用途:
児童用プールの水質検査に
教育・研究機関

なかなか重宝しています。試薬を使うのが・・・・・・

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水質検査器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする