- ルーフコークNB-Q シャープ化学 43575709

ルーフコークNB-Q

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(320mL×5本) 注文コード43575709 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

フッ素鋼板にも接着可能。速硬化&ノンブリードタイプ!
ノンブリードタイプなので、塗装してもべたつきません。
ノンプライマーで、各種被着体に接着できます。
特殊変成シリコーン配合。従来の変成シリコーンに比べ耐候性に優れます。
速硬化タイプなので、次の工程に早く移れます。
金属に幅広くご使用いただける10色をご用意しました。
高耐候変成シリコーンで世界初! グリーン建材の認証を取得 2018年SGBC。

用途
フッ素塗装鋼板、カラー鋼板等、各種屋根材の接着や接合部のシール。
金属パネルジョイント、ダクトまわり。
各種塗装の下地。
一般建築物内外装の各種目地。
緑青 比重1.27 伸び(%)破断時:380(23℃) 引張強度(N/mm2)50%モジュラス:0.18(低モジュラス/LMタイプ)、最大強度:0.76(23℃) タックフリータイム(分)30(23℃) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする