寸法(mm)39.1×29.4×410、口金幅53.9
電圧AC100-242V(50Hz/60Hz)
質量(g)210
使用温度範囲(℃)-25〜50(60%RH以下)
消費電力(W)12.5
電源内蔵
口金GY10q-6/GY10q-9
全光束(Lm)1700
接続方式直結方式
平均演色評価数(Ra)82.5以上
対応(既存のFPL36/FHP32形)FPL36W形、FPL36EX-L、FPL36EX-WW、FPL36EX-W、FPL36EX-N、FPL36EX-D、FPL36EX-WWDK、FPL36EX-WDK、FPL36EX-L、FPL36EX-N/2、FPL36EX-W GU、FHP32W形、FHP32EL、FHP32EWW、FHP32EW、FHP32EN、FHP32ED
色温度(K)5000
照度(Lx)510(直下1m)
光源色昼白色
EMI規格CISPR15/VCCI Class B
配光角度(°)約180(ピーク照度50%のとき110)