OWLTECH(オウルテック)
OWLTECH(オウルテック)の スマホ/タブレット関連アクセサリ
OWLTECH(オウルテック)の コネクタ/変換ケーブル
OWLTECH(オウルテック)の Type-C変換アダプタ
microUSB to USB Type-C変換アダプタ メタル調
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43576488
品番
OWL-ADCMFM-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
1.5A急速充電+USB2.0規格に準拠した480Mbpsの高速データ転送に対応しています。高級感のあるメタリックデザインです。安心の2年保証です。
メス形状
micro USB
色
ブラック
質量(g)
約2
規格
USB2.0規格準拠
コネクタ形状
USB Type-C(オス)-micro USB(メス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約10.5×6×22
対応機種
スマートフォン、タブレット、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー等のUSB Type-C対応機種
保証期間
2年間
転送速度(Mbps)
最大480
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
43576488
OWL-ADCMFM-BK
43576497
OWL-ADCMFM-BL
microUSB to USB Type-C変換アダプタ メタル調
OWLTECH(オウルテック)
1個
¥
729
税込
¥
802
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)