真空断熱カップ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 43577319 品番 JDH-280P S
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別) アウトレット
¥2,4981,998

手におさまりが良いサイズ感で、毎日の食卓で気軽に使えます。
ステンレス製魔法びん構造なので、冷たさ・温かさ長持ち。
冷たい飲みものでも結露しにくいのでテーブルを汚しません。
熱々の飲みものを入れても外側が熱くなりません。
真空断熱構造だから、飲み頃温度をキープ。保温・保冷OK。
丸みを帯びた飲み口なので口当たりが良い。

容量(mL)280(1個) ステンレス 材質ステンレス 本体質量(kg)約0.1(1個) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約7.5×7.5×9(1個) 特性丸洗い可能 保冷効力(℃)(1時間)8以下

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:393

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43577294
2024-05-10
用途:
コーヒー用
製造業

豆を挽く事から始めて、蒸らしから抽出の過程でこのカップは熱くならない。しかも割れないし冷めにくいで満足してます。

対象商品:
43577294
2022-09-01
用途:
普段使いの
運輸・通信業

普段使いの、飲み物のコップのに購入しました。 真空構造との事で冷たい物を入れても、表綿は結露しないので、いい感じです。

対象商品:
43577294
2022-01-18
用途:
休憩時
製造業

日常生活でも湯呑として普通に使えるサイズで、温かい(冷たい)飲み物が適温で長時間飲めるのは、とても嬉しいです。口当たりも予想外(ステンレス製なので心配だった)に良くて満足しています。

対象商品:
43577303
2021-08-13
用途:
休憩の時
タナカ工房ネットショップ 様 (卸売・小売業)

冷たい飲み物が、長い時間冷たさを維持してくれるので、とても気に入っています。

対象商品:
43577294
2020-12-18
用途:
食事の時の飲み物に使用

ちょうどいい大きさで、冷たいお茶を入れても水滴も付かないし、テーブルも汚れないので買って良かったです^^

対象商品:
43577294
2021-09-22
用途:
日常
自動車・二輪車・自転車関連業

探していた商品が見つかり、安く購入出来てとても助かりました。

対象商品:
43577303
2020-09-19
用途:
キャンプ時に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

まだ冷たいものしか入れてないですが、結露がなくテーブルも濡れなく、冷たさをキープ出来るので、買って良かったです。次は缶ごと入るのを購入します。

対象商品:
43577303
2020-08-03
用途:
冷たい飲み物用
宮内建材 様

手が大きい方が丁度いい大きさと思います。飲み口も滑らかで違和感ないですね、保冷はもちろん問題なしです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする