曜日別特売
JDH-280C AQ 真空断熱カップ THERMOS(サーモス) 43577337

真空断熱カップ

(9件のレビュー)
内容量1個
容量(mL)280
アクア
内容量1個注文コード43577337品番JDH-280C AQ
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

手におさまりが良いサイズ感で、毎日の食卓で気軽に使えます。
ステンレス製魔法びん構造なので、冷たさ・温かさ長持ち。
冷たい飲みものでも結露しにくいのでテーブルを汚しません。
熱々の飲みものを入れても外側が熱くなりません。
真空断熱構造だから、飲み頃温度をキープ。保温・保冷OK。
丸みを帯びた飲み口なので口当たりが良い。

容量(mL)280アクア材質ステンレス本体質量(kg)約0.1本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約7.5×7.5×9特性丸洗い可能保冷効力(℃)(1時間)8以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43577294
2024-05-10
用途: コーヒー用
製造業

豆を挽く事から始めて、蒸らしから抽出の過程でこのカップは熱くならない。しかも割れないし冷めにくいで満足してます。

対象商品 : 43577294
2022-09-01
用途: 普段使いの
運輸・通信業

普段使いの、飲み物のコップのに購入しました。 真空構造との事で冷たい物を入れても、表綿は結露しないので、いい感じです。

対象商品 : 43577294
2022-01-18
用途: 休憩時
製造業

日常生活でも湯呑として普通に使えるサイズで、温かい(冷たい)飲み物が適温で長時間飲めるのは、とても嬉しいです。口当たりも予想外(ステンレス製なので心配だった)に良くて満足しています。

対象商品 : 43577303
2021-08-13
用途: 休憩の時
タナカ工房ネットショップ卸売・小売業

冷たい飲み物が、長い時間冷たさを維持してくれるので、とても気に入っています。

対象商品 : 43577294
2020-12-18
用途: 食事の時の飲み物に使用

ちょうどいい大きさで、冷たいお茶を入れても水滴も付かないし、テーブルも汚れないので買って良かったです^^

対象商品 : 43577294
2021-09-22
用途: 日常
自動車・二輪車・自転車関連業

探していた商品が見つかり、安く購入出来てとても助かりました。

対象商品 : 43577303
2020-09-19
用途: キャンプ時に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

まだ冷たいものしか入れてないですが、結露がなくテーブルも濡れなく、冷たさをキープ出来るので、買って良かったです。次は缶ごと入るのを購入します。

対象商品 : 43577303
2020-08-03
用途: 冷たい飲み物用
宮内建材

手が大きい方が丁度いい大きさと思います。飲み口も滑らかで違和感ないですね、保冷はもちろん問題なしです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする