※9-M12-2-VNB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB614AS)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの種類(F) G リード線取出方法(D) DIN形ターミナル CE-対応品(Q) CE対応品 注文コード43581773 品番VNB614AS-F40A-5D-Q
参考基準価格(税別)¥106,590 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980
この商品はねじの種類・リード線取出方法・CE-対応品5種類から選べます 他の種類を見る
作動方式パイロット式 ポート数2 ねじの種類(F) G 管接続口径(40A) 1 1/2 定格電圧(V)(5) DC24 リード線取出方法(D) DIN形ターミナル CE-対応品(Q) CE対応品 型式VNB6 切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ28 材質(シール)(A) NBRシール 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする