大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の 皿タッピンねじ
TRX皿タッピンねじ(3種溝付きC-1形)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(180個)
注文コード
43584956
品番
M8×35
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
35
頭部形状
皿
材質
鉄
穴の形状
TRX
表面処理
クロメート
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧