M2.5×8 (+)PTスクリュー(1411-H1)(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 43589752

(+)PTスクリュー(1411-H1)(鉄/亜鉛黒)(小箱)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ねじの呼びM2.5
長さ(mm)8
ねじピッチ(mm)0.45
内容量1箱(1000個)注文コード43589752品番M2.5×8
販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298
ねじの呼びM2.5ねじピッチ(mm)0.45長さ(mm)8仕様リセス/H1材質寸法d(mm)2.5寸法D(Φmm)5表面処理亜鉛黒寸法K(mm)1.8穴の形状十字穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
663:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする