VNH133A-10A-5D V Series(VNH133A) SMC 43591266 VNH133A-10A-5D V Series(VNH133A) SMC 43591266

V Series(VNH133A)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24V ねじの種類(-) Rc 注文コード43591266 品番VNH133A-10A-5D
参考基準価格(税別)¥52,470 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は定格電圧・ねじの種類など18種類から選べます 他の種類を見る
ポート数(3) 2ポート 定格電圧(V)(5) DC24V ねじの種類(-) Rc リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 材質(シール)(A) NBRシール ブラケット(-) なし バルブ(3) N.C./7.0 MPa バルブ種類(3) N.C./7.0 MPa CE-対応品(-) なし バルブサイズ1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする