VNH133A-10A-3DZ V Series(VNH133A) SMC 43591318 VNH133A-10A-3DZ V Series(VNH133A) SMC 43591318

V Series(VNH133A)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(3) AC110V 50/60Hz ねじの種類(-) Rc 注文コード43591318 品番VNH133A-10A-3DZ
参考基準価格(税別)¥53,020 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は定格電圧・ねじの種類など18種類から選べます 他の種類を見る
ポート数(3) 2ポート 定格電圧(V)(3) AC110V 50/60Hz ねじの種類(-) Rc リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付/DIN形ターミナル 材質(シール)(A) NBRシール ブラケット(-) なし バルブ(3) N.C./7.0 MPa バルブ種類(3) N.C./7.0 MPa CE-対応品(-) なし バルブサイズ1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする