VNH211A-15A-3DZ V Series(VNH211A) SMC 43591582 VNH211A-15A-3DZ V Series(VNH211A) SMC 43591582

V Series(VNH211A)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(3) AC110V 50/60Hz ポート数(1) 3ポート ねじの種類(-) Rc 注文コード43591582 品番VNH211A-15A-3DZ
参考基準価格(税別)¥64,900 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は定格電圧・ポート数・ねじの種類など22種類から選べます 他の種類を見る
ポート数(1) 3ポート 定格電圧(V)(3) AC110V 50/60Hz ねじの種類(-) Rc リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付/DIN形ターミナル 材質(シール)(A) NBRシール ブラケット(-) なし バルブ(1) N.C./3.5 MPa バルブ種類(1) N.C./3.5 MPa CE-対応品(-) なし バルブサイズ2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする