VNH211A-F15A-5DZ V Series(VNH211A) SMC 43591598 VNH211A-F15A-5DZ V Series(VNH211A) SMC 43591598

V Series(VNH211A)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24V ポート数(1) 3ポート ねじの種類(F) G 注文コード43591598 品番VNH211A-F15A-5DZ
参考基準価格(税別)¥64,900 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は定格電圧・ポート数・ねじの種類など22種類から選べます 他の種類を見る
ポート数(1) 3ポート 定格電圧(V)(5) DC24V ねじの種類(F) G リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付/DIN形ターミナル 材質(シール)(A) NBRシール ブラケット(-) なし バルブ(1) N.C./3.5 MPa バルブ種類(1) N.C./3.5 MPa CE-対応品(-) なし バルブサイズ2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする