VNH311A-20A-1D-B V Series(VNH311A) SMC 43592605 VNH311A-20A-1D-B V Series(VNH311A) SMC 43592605

V Series(VNH311A)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(1) AC100V 50/60Hz ねじの種類(-) Rc 注文コード43592605 品番VNH311A-20A-1D-B
参考基準価格(税別)¥89,430 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980
この商品は定格電圧・ねじの種類など12種類から選べます 他の種類を見る
ポート数(1) 3ポート 定格電圧(V)(1) AC100V 50/60Hz ねじの種類(-) Rc リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 材質(シール)(A) NBRシール ブラケット(B) ブラケット付 バルブ(1) N.C./3.5 MPa バルブ種類(1) N.C./3.5 MPa CE-対応品(-) なし バルブサイズ3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする