VNH433A-25A-1DZ VNH - 外部パイロット電磁形/高圧用クーラントバルブ(VNH433A) SMC 43593646

※9-M13-1-VNH ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNH - 外部パイロット電磁形/高圧用クーラントバルブ(VNH433A)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付/DIN形ターミナルブラケット(-) なし注文コード43593646品番VNH433A-25A-1DZ
参考基準価格(税別)¥83,490販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980
ポート数(3) 2ポート定格電圧(V)(1) AC100V 50/60Hzねじの種類(-) Rcリード線取出方法(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付/DIN形ターミナル材質(シール)(A) NBRシールブラケット(-) なし使用流体クーラントバルブ(3) N.C./7.0 MPaバルブ種類(3) N.C./7.0 MPaCE-対応品(-) なしバルブサイズ4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする