大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の トラスタッピンねじ
(+)トラスタッピンねじ(3種溝なしC-0形(鉄/ゼロクロームSB)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
43600767
品番
M4×10
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
10
頭部形状
トラス
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ゼロクロームSB
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)3.978/(最小)3.838
寸法K(mm)
2.5
寸法m(mm)
4.3
寸法dk(Φmm)
9.4
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧