大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の トラスタッピンねじ
(+)トラスタッピンねじ(3種溝なしC-0形)(鉄/ゼロクロームSW)(小箱)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(800個)
注文コード
43600821
品番
M5×12
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
12
頭部形状
トラス
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ゼロクロームSW
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4.976/(最小)4.826
寸法K(mm)
3.1
寸法m(mm)
5
寸法dk(Φmm)
11.8
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧