大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の 皿小頭タッピンねじ
(+)皿小頭タッピンねじ(3種溝付きC-1形)(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
43603357
品番
M4×8
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
8
頭部形状
皿小頭
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ノンクロームブラック
十字穴番号
2
寸法K(mm)
1.4
寸法m(mm)
4.1
寸法dk(Φmm)
6
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧