大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の 皿タッピンねじ
TRXタンパーSタイプナベ(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
43603646
品番
M3×8
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
8
寸法A(mm)
2.82
ドライブサイズ
T10
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法D(mm)
0.762
表面処理
クロメート
頭部形状
ナベ
寸法I(mm)
(最小)0.85
寸法K(mm)
2
穴の形状
TRXタンパーSタイプ
寸法dk(mm)
5.5
ねじ外径D(mm)
(最大)2.94/(最小)2.86
ねじ外径C(mm)
(最大)3.04/(最小)2.96
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧