とてもしっかりしていて 安心して使えます。
ジュシタイヤなので 移動も静かです。
他の評価で 重すぎる、とかありますが この作りならば 当然の重量だと思います。
ただ 受け皿側を 前にして方向転換しようとした時に ジャッキレバーのロックが無い為、レバーをいっぱいまで下げるか 受け皿側を直接持ち上げないと向きを変えれないのが 残念です。
使いやすく、程よい重量もあって車をジャッキアップしても安定しています。ただ、ジャッキ底面のと地面の間隙が小さく地面に凹凸があるとジャッキのフレームの底面を摺ってしまいます。オプション等で車輪の径が大きいものを用意して頂ければよいのではないかと思います。
普通車でもローダウンジャッキ同等の機能を発揮、トラック系でも2tクラスは問題ありません。適正使用であれば充分な商品です。
思っていた以上に重量があり、箱から出したりするのは大変でした。
組み立ては容易でしたが、ペダルを取り付けるボルトをナットで締めるときには、隙間が狭く少々苦労しました。
操作感は、ハンドルが長いので非常に良かったです。
油圧を開閉するシャフト部の一部分に、ゴムグリップを取付た方がいい。