大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全111種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43604504
品番
M27×320
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M27
材質
鉄
長さ(mm)
320
ねじピッチ
3
表面処理
生地
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目