用途USB(Aタイプ:メス)のインターフェースを持つAC充電器やモバイルバッテリー、パソコンに、USB(MicroBタイプ:メス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ通信ができるmicroUSBケーブルです。 全8色、多彩なカラーバリエーションがあるカラフルmicroUSBケーブルです。 電圧降下を最小限に抑える設計で、スマートフォンの充電性能を十分に発揮することができます。 高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて利用することで、充電時間を大幅に短縮可能です。 スマートフォンが1A以上の電流での充電に対応している必要があります。 安全のため、定格出力1.5A以上のAC充電器やモバイルバッテリーをご利用ください。 扱いやすい直径3.5mmのスリムケーブルを採用しています。 パソコンに接続することで、データ通信でき、スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 パソコンとの接続時は超急速充電できません。直径3.5mmと、細くてとりまわしの良いスリムタイプです。 USB2.0規格に準拠した480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用し、耐久性と安全性を高めています。 表裏がわかりやすく、抜き挿ししやすい台形microBコネクタを採用しています。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ゴミの少ない簡易パッケージです。
ケーブル長(m)1.2色ホワイト規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス対応機種USB(A)オス側:USB(A)端子を持つパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなど/USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどプラグ金メッキピン主な用途USB(A)端子を持つパソコンとUSB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどの機器とのデータ通信および、USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどの機器の充電転送速度(Mbps)480