テレビ用クリーナー 使い捨て手袋クリーナー 10枚入 不織布

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43608243 品番AVD-TVFTC10
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

手にはめてテレビ周りをらくらくお掃除!ホコリ取りに最適な使い捨てタイプのテレビ用手袋クリーナー。

用途ホコリ取りに最適な使い捨てタイプのテレビ用手袋クリーナーです。 手にはめて簡単にテレビ画面などに付着したホコリを取り除くことができます。 ケーブルやテレビ裏面の掃除もしやすい手袋タイプです。 使用後にそのまま捨てられる使い捨てタイプです。いつでも清潔にご使用いただけます。 ホコリや汚れをしっかり絡め取る不織布を使用しています。 手袋側面にホコリを絡み取りやすいギザギザエッジ加工を施しています。 材質ポリエステル100% 寸法(mm)197×230 ホワイト 入数(枚)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ保管/メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする