テレビ用クリーナー 超強力クロス グレー ベリーマX使用 水洗いOK

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43608259 品番AVD-TVCC01
参考基準価格(税別)¥2,280 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

テレビ画面のしつこい油膜や皮脂汚れもスッキリ!超極細繊維を使用した超強力クリーニングクロス。

用途テレビの液晶画面に付着した指紋や皮脂、本体にたまったホコリなどのしつこい汚れを一気に拭き取るドライタイプのクリーニングクロスです。 分割型構造の超極細繊維「ベリーマ(R)X」を使用しています。ベリーマ(R)XはKBセーレン株式会社の登録商標です。 親水性のナイロンと親油性のポリエステルの複合糸により、水性から油性まであらゆる汚れをきれいに拭き取り可能です。 微細な凹凸にもフィットするくさび状の断面構造で、汚れの微粒子も確実にキャッチします。 長い起毛の中にホコリを取り込むため、対象物にキズがつきにくく、やさしくお手入れ可能です。 水洗いできるため、洗って繰り返し使用可能です。 材質ポリエステル80%、ナイロン20% 寸法(mm)300×300 グレー 入数(枚)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ保管/メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする